サカタ製作所
嵌合式 BL500直付ソーラー金具
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1個
表面処理
高耐食性めっき鋼板+黒塗装
取付場所
中間部
注文コード
31424978
品番
SC2BB25F2-A
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
表面処理・取付場所・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
用途
嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
質量(kg)
0.65
表面処理
高耐食性めっき鋼板+黒塗装
取付場所
中間部
適合パネル高さ(mm)
44.5~47.5、48~51
断面タイプ
NF
関連資料:
(2.97MB)
注意
適合屋根形状、寸法をご確認ください。
設置可能な条件をカタログ、施工要領書でご確認ください。