曜日別特売
SC2BB2533-A 嵌合式 BL500直付ソーラー金具 サカタ製作所 31424987

SC2BB2533-A 嵌合式 BL500直付ソーラー金具 サカタ製作所 31424987
SC2BB2533-A 嵌合式 BL500直付ソーラー金具 サカタ製作所 31424987
SC2BB2533-A 嵌合式 BL500直付ソーラー金具 サカタ製作所 31424987

嵌合式 BL500直付ソーラー金具

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個表面処理高耐食性めっき鋼板+黒塗装取付場所端部注文コード31424987品番SC2BB2533-A
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。質量(kg)0.65表面処理高耐食性めっき鋼板+黒塗装取付場所端部適合パネル高さ(mm)44.5~47.5断面タイプNF
関連資料:(2.97MB)
注意
適合屋根形状、寸法をご確認ください。
設置可能な条件をカタログ、施工要領書でご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする