曜日別特売
TD-13-P2 コマドラスタビードライバー ベッセル 31425714

コマドラスタビードライバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端形状プラス
内容量1本注文コード31425714品番TD-13-P2
参考基準価格(税別)¥557販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

早回し出来る小グリップ、力が入る42mm大径グリップ。
ベッセル製スタビードライバー史上最薄27mm。

先端形状プラス寸法(mm)42×27タイプ一体型商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31425714
2024-08-09
用途: エアクリーナーエレメントの掃除
サービス業

大きな径で使いやすいと思いましたが、厚みがないので手にグリップしにくく使いにくい。
また、大きな径のせいでネジに頭に先端がはめにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする