曜日別特売
1388 横幕 新鮮野菜 P・O・Pプロダクツ 31426088

横幕 新鮮野菜

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード31426088品番1388
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
種別農業関連材質ポンジ文字横幕 新鮮野菜縦(mm)600横(mm)1800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31426088
2023-07-18
用途: 畑での露店販売
建設業・工事業

横幕がいいです。今回はのれん代わりに利用しています。よく目立ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする