酒井化学工業
ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材)#403SS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1本
1本
1パック(6本)
1パック(4本)
1パック(3本)
1パック(2本)
幅(mm)
1200
1200
200
300
400
600
1000
長さ(m)
42
42
200
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31426240
品番
#403SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
形状
ドーム
幅(mm)
1200
長さ(m)
42
構造
2層
空気粒径(mm)
10
空気粒高(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送不在時、再配達料がかかります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません