酒井化学工業
ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401AF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1パック(2本)
1パック(6本)
1パック(4本)
1パック(3本)
1パック(2本)
幅(mm)
600
200
300
400
600
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
31426328
品番
#401AF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
形状
円柱
幅(mm)
600
長さ(m)
200
構造
2層
空気粒径(mm)
10
空気粒高(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送不在時、再配達料がかかります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません