曜日別特売
MEB-OR-2 非常用ナップザック2 ミドリ安全 31427315

 

MEB-OR-2 非常用ナップザック2 ミドリ安全 31427315
MEB-OR-2 非常用ナップザック2 ミドリ安全 31427315

非常用ナップザック2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31427315品番MEB-OR-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

目立ちやすいオレンジ色の非常用持ち出し袋です。

用途
非常用品の保管・持ち運び。
仕様マチなしトラスコ品番854-9882材質外側:ポリエステル、内側:ポリエステル(PU加工)オレンジ質量(g)170容量(L)約10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×10×450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする