PLANTEX-SUMUSU-GOMUIRI プランテックスグローブ スムス ゴム入り ミドリ安全 31427787

PLANTEX-SUMUSU-GOMUIRI プランテックスグローブ スムス ゴム入り ミドリ安全 31427787
PLANTEX-SUMUSU-GOMUIRI プランテックスグローブ スムス ゴム入り ミドリ安全 31427787
PLANTEX-SUMUSU-GOMUIRI プランテックスグローブ スムス ゴム入り ミドリ安全 31427787
PLANTEX-SUMUSU-GOMUIRI プランテックスグローブ スムス ゴム入り ミドリ安全 31427787

プランテックスグローブ スムス ゴム入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード31427787品番PLANTEX-SUMUSU-GOMUIRI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥520

植物由来の合成繊維を使用した作業手袋です。伸縮性のある生地を使用しているので、フィット感が抜群です。長繊維を使用しているので、低発じんです。手首部分のしぼりで、作業中に脱げにくくなっています。

用途検査、組立てに。サイズL全長(cm)23.5中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)21材質ポリエステル(部分植物由来ポリエステル使用)・ゴム・レーヨンホワイト/ホワイト入数(双)1トラスコ品番105-7608厚さ(mm)0.7質量(g)18機能伸縮性・フィット感・低発塵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする