RAINVERDE-N-SITA 雨衣 レインベルデN 高視認仕様 下衣 ミドリ安全 31428426

 

RAINVERDE-N-SITA 雨衣 レインベルデN 高視認仕様 下衣 ミドリ安全 31428426
RAINVERDE-N-SITA 雨衣 レインベルデN 高視認仕様 下衣 ミドリ安全 31428426
RAINVERDE-N-SITA 雨衣 レインベルデN 高視認仕様 下衣 ミドリ安全 31428426

雨衣 レインベルデN 高視認仕様 下衣

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
蛍光イエロー
サイズL
内容量1着注文コード31428426品番RAINVERDE-N-SITA
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

防水透湿素材として最高水準のゴアテックス[[R上]]生地を使用しています。JIS T8127(高視認性安全服)クラス1に適合した高視認仕様です。(上下セット着用時クラス3)蛍光色に加え、反射材を効果的に配置しあらゆる状況下で明視しやすい雨衣です。家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能です。別売りの防寒用インナーを装着すれば、オールシーズン使用可能です。

蛍光イエローサイズL耐水圧(mm)36000以上材質ポリエステル、ゴアテックス(R)メンブレン、ナイロントリコットトラスコ品番835-7370質量(g)325規格JIS_T8127(高視認性安全服)クラス1適合身長(cm)170~180股下(cm)76ウエスト(cm)114ズボン丈(cm)106裾廻り(cm)53仕上り寸法(cm)ウエスト:68
注意
※質量はLサイズ基準の平均質量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする