- 防除威嚇機 獣用心棒 協和テクノ 31428446

- 防除威嚇機 獣用心棒 協和テクノ 31428446
- 防除威嚇機 獣用心棒 協和テクノ 31428446
- 防除威嚇機 獣用心棒 協和テクノ 31428446

防除威嚇機 獣用心棒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード31428446品番-
販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

25種類のリアルなサラウンド音声を、3分~15分のランダム間隔で発します。
・猟犬の吠え声、銃声&爆裂音、人間の怒鳴り声、猛獣の声、シカやイノシシの悲鳴、鉄板や一斗缶をたたく音など
7色のLED光を8パターンで強烈に発します(青・赤・黄・緑・紫・水色・白・ミックス)
電気で作動するので、ガス爆音機よりも低コストです。

付属品
バッテリーコード 5(m)
子機接続コード 2.5(m)
質量(g)
本体:3000
LED子機:350
用途夜間出没する、シカ・クマ・イノシシ対策に。獣害対策のノウハウと最新技術を結集し、今までにない強力な防除機です。光センサーで夜間に自動的に作動、リアルな音と強烈なLEDの光で獣を威嚇し、撃退します(24時間運転も可能です)。難しい設定は一切不要!設置が簡単なので、電気柵の設置が困難な圃場にも効果的です。環境により異なりますが、半径約50m~100mの範囲で有効です。サイズ(mm)高さ290×幅460×奥行170
注意
※設置用支柱は付属しておりません。設置場所に合った棒等を、別途ホームセンター等でご用意ください。適合する支柱の直径は、爆音機本体が25mm~30mm、LED子機が15mm~20mmです。爆音機本体付属の固定用ボルトを使って支柱を固定します。
※設置方法で正しく設置していただくことで、防雨に対応しています。ただし、台風や大雨の際は、取り外していただくか、別途防雨対策をお願いします。
※電源は付属しておりません。自動車用12Vバッテリー・バッテリーボックスをホームセンター等でご購入ください。
※軽自動車用12Vカーバッテリーであれば、通常運転(夜間自動運転)の場合は約15日間、24時間運転時で約8日間使用可能です。
※バッテリー残量がなくなるとLEDが点滅してお知らせします。
※音で忌避させる機器になりますので、近隣に民家などがある場合には、騒音、苦情の対象になりますので十分なご配慮をお願いいたします。また音のボリューム調整がありますが、あまり小さな音ですと効果が弱くなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする