曜日別特売
RAINVERDE-N-UE 雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣 ミドリ安全 31428514

 

RAINVERDE-N-UE 雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣 ミドリ安全 31428514
RAINVERDE-N-UE 雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣 ミドリ安全 31428514
RAINVERDE-N-UE 雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣 ミドリ安全 31428514
RAINVERDE-N-UE 雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣 ミドリ安全 31428514
RAINVERDE-N-UE 雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣 ミドリ安全 31428514
RAINVERDE-N-UE 雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣 ミドリ安全 31428514
RAINVERDE-N-UE 雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣 ミドリ安全 31428514
RAINVERDE-N-UE 雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣 ミドリ安全 31428514

雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
蛍光イエロー
サイズ3L
内容量1着注文コード31428514品番RAINVERDE-N-UE
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

防水透湿素材として最高水準のゴアテックス[[R上]]生地を使用しています。JIS T8127(高視認性安全服)クラス3に適合した高視認仕様です。蛍光色に加え、反射材を効果的に配置しあらゆる状況下で明視しやすい雨衣です。家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能です。別売りの防寒用インナーを装着すれば、オールシーズン使用可能です。

蛍光イエローサイズ3L耐水圧(mm)36000以上材質ポリエステル、ゴアテックス(R)メンブレン、ナイロントリコット仕様フード着脱式トラスコ品番835-7362セット内容収納袋質量(g)507胸囲(cm)137身長(cm)185~195着丈(cm)88総丈(cm)88首廻り(cm)59裄丈(cm)94袖口囲(cm)32
注意
※質量はLサイズ基準の平均質量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする