P・O・Pプロダクツ
のぼり 生産者直売所
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
31428687
品番
2244
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
農業関連
材質
ポンジ
文字
のぼり 生産者直売所
縦(mm)
1800
横(mm)
600