SC-19PCLVRA3-ALPHA ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ミドリ安全 31428697

SC-19PCLVRA3-ALPHA ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ミドリ安全 31428697
SC-19PCLVRA3-ALPHA ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ミドリ安全 31428697
SC-19PCLVRA3-ALPHA ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ミドリ安全 31428697
SC-19PCLVRA3-ALPHA ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ミドリ安全 31428697
SC-19PCLVRA3-ALPHA ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ミドリ安全 31428697

ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α

(3件のレビュー)
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
グリーン/グリーン
内容量1個注文コード31428697品番SC-19PCLVRA3-ALPHA
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

安全性快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。(メーカー従来品比-30g)ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。

用途飛来・落下物・墜落時保護用。グリーン/グリーン使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)52.5~63仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構トラスコ品番105-7607幅(mm)227高さ(mm)148質量(g)415規格国家検定合格品
注意
※ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用下さい。誤った使用をされた場合には、重大な事故に結びつきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31428663
2022-08-05
用途: 加治工
有限会社 三松製作所建設業・工事業

今まで安いものばかりかぶっていましたが、
かぶり心地が全然ちがいます。
いいものを購入したと思っています。

対象商品 : 31428785
2020-05-10
用途: 設備改修工事
有限会社 アイエムエス

使用感は凄く良いです。何十個と被りましたが今のところこれ以上のヘルメットは無いです。

2が参考にしています
対象商品 : 31428663
2023-04-15
用途: 少し縦に長い
建設業・工事業

かぶりやすいが身長が15センチほど高くなるため足場に頭ぶつけまくります。もう少し低床ヘルメットがあればよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする