TS-115N 屈曲作業向けプロスニーカー TS-115N ミドリ安全 31429196

TS-115N 屈曲作業向けプロスニーカー TS-115N ミドリ安全 31429196
TS-115N 屈曲作業向けプロスニーカー TS-115N ミドリ安全 31429196

屈曲作業向けプロスニーカー TS-115N

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)27
ブラック/ブル-
内容量1足注文コード31429196品番TS-115N
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

屈み作業が多く転倒事故も心配な屋根上作業向けに開発された「トビスニシリーズ」です。指1本でも簡単に曲げられる優れた屈曲性を実現しました。つま先が先芯へ当るのを緩和する特殊な形状の専用インソール搭載です。靴底は粉やチリの付着した屋根上や高所でも滑りにくく足元をサポートします。

用途屋根上作業、建設業など。サイズ(cm)27ブラック/ブル-材質(先芯)ワイド樹脂足幅3E規格JSAA_A種認定仕様つま先あたり緩和形状トラスコ品番855-5313形状ローカット質量(g)800種類セーフティーシューズ材質(ソール)EVA、合成ゴム材質(甲被)ベロア、人工皮革、合成皮革、メッシュ機能屈曲性耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準重量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする