曜日別特売
V2400N-TAIKATSU ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑 ミドリ安全 31429826

V2400N-TAIKATSU ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑 ミドリ安全 31429826
V2400N-TAIKATSU ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑 ミドリ安全 31429826

ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード31429826品番V2400N-TAIKATSU
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

土や砂に食い込む底意匠で整地されていない地面で滑りにくい、屋外作業に最適な靴底です。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。

サイズ(cm)26足幅3Eブラックトラスコ品番106-0734形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>合格材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)材質(先芯)鋼製アズワン品番64-8049-31耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷靴タイプ半長靴
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。JIS規格耐滑性「F」の性能はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする