曜日別特売
- ミニ自在箒 八ツ矢工業 31430248

ミニ自在箒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本注文コード31430248品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

机や作業台の下など狭いところが掃きやすいミニタイプの自在ほうきです。馬毛と化繊の混毛で細かいゴミからあらいゴミまでしっかり掃き集めます。Pタイル・木床・石床・コンクリートなど屋内のフラットな床の掃き掃除にも適しています。

用途
室内 床 掃き掃除 ほうき 箒
材質毛/混毛(馬毛、化繊、黒シダ)、甲/PP、柄/スチールパイプ幅(cm)約30全長(cm)約65繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする