- ハンドカラーセット 八ツ矢工業 31430747

ハンドカラーセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1個注文コード31430747品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

作業台の上、機械装置のまわりの掃き取りに便利なハンドサイズのほうきとちりとりセット。素早く作業でき、収納もコンパクト。チリトリがほうきの毛先をカバーするので箒の寿命がアップします。水を含みにくい材質なので衛生的で、濡れても変わらぬ掃き心地。

用途掃き掃除に材質毛/塩ビ、チリトリ/PP幅(cm)約28全長(cm)約38繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする