八ツ矢工業
サンワードマット縁付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法(cm)
約37×67
約67×97
約52×82
約37×67
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31430826
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
泥落としマットです。
用途
屋外マット
材質
エバテート
厚さ(mm)
約16
色
緑/グリーン
寸法(cm)
約37×67