八ツ矢工業
シールドランナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1ロール
注文コード
31430835
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
足を乗せるだけで人体に帯電した静電気を逃がします。
材質
ナイロン49%・PP49%・サンダーロン2%
厚さ(mm)
約10
色
緑/グリーン
長さ(m)
約20
寸法(cm)
約118