ミドリ安全
ベルデクセル 男女ペア ストレッチ カーゴパンツ VE521C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ウエスト(cm)
70~75
90~95
95~105
105~115
80~85
85~90
75~80
70~75
サイズ
S
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31431059
品番
VE521CSITA
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。(特許取得)股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止しています。(特許取得)
用途
作業現場用として。建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色
シルバーグレー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル80、綿20、リップストップツイル、ファスナー、ボタン、ドットボタン:樹脂
ウエスト(cm)
70~75
仕様
細身シルエット
トラスコ品番
835-6963
種別
カーゴパンツ
質量(g)
500
規格
帯電防止作業服JIS適合品
股下(cm)
80
アズワン品番
65-1250-81
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。