ミドリ安全
ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチジャンパー VE529上
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
M
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31431813
品番
VE529UE
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。ストレッチ性のある生地を使用しています。内側に収納ポケット付きです。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途
作業現場用として。建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色
チャコール
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル80、綿20、リップストップツイル、ファスナー、ドットボタン:樹脂
トラスコ品番
835-7041
種別
ジャンパー
質量(g)
635
規格
帯電防止作業服JIS適合品
胸囲(cm)
112
着丈(cm)
63
アズワン品番
65-1234-79
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。