VE543UE ベルデクセル 帯電防止 反射材仕様ブルゾン VE543上 ミドリ安全 31432197

VE543UE ベルデクセル 帯電防止 反射材仕様ブルゾン VE543上 ミドリ安全 31432197
VE543UE ベルデクセル 帯電防止 反射材仕様ブルゾン VE543上 ミドリ安全 31432197
VE543UE ベルデクセル 帯電防止 反射材仕様ブルゾン VE543上 ミドリ安全 31432197

ベルデクセル 帯電防止 反射材仕様ブルゾン VE543上

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ4L
内容量1着注文コード31432197品番VE543UE
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

夜間時における安全性を考慮して、胸・腕・背中に再帰性の反射材を採用しました。袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。ストレッチ性に優れたリップストップ素材を採用しています。左胸ダブルポケット仕様で、使いやすく、収納力を高めました。袖口はドットボタンで2段階調節が可能です。

用途作業現場用として。建設業製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃ロイヤルブルー×チャコールサイズ4L混率(%)ポリエステル80、綿20、リップストップツイル、ドットボタン:樹脂トラスコ品番835-7253種別ブルゾン質量(g)675規格帯電防止作業服JIS適合品胸囲(cm)134着丈(cm)73
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする