VEL520CSITA ベルデクセル ストレッチ 女子カーゴパンツ VEL520C下 ミドリ安全 31432617

VEL520CSITA ベルデクセル ストレッチ 女子カーゴパンツ VEL520C下 ミドリ安全 31432617
VEL520CSITA ベルデクセル ストレッチ 女子カーゴパンツ VEL520C下 ミドリ安全 31432617
VEL520CSITA ベルデクセル ストレッチ 女子カーゴパンツ VEL520C下 ミドリ安全 31432617

ベルデクセル ストレッチ 女子カーゴパンツ VEL520C下

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ウエスト(cm)70~75
サイズ13
内容量1着注文コード31432617品番VEL520CSITA
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

女性向けの機能と美しいシルエットを両立しました。後腰部に伸縮メッシュを施し、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。(特許取得)股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止しています。(特許取得)サニタリー用品や小物などを収納できる内ポケットを、表にひびきにくい後腰部に取り付けました。

用途
作業現場用として。建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。現場作業用として。
アイボリーサイズ13混率(%)ポリエステル80、綿20、リップストップツイル、ファスナー、ドットボタン:樹脂ウエスト(cm)70~75仕様細身シルエット、ノータック、脇ゴム有り、カーゴポケット:ペン差し付、カラビナループ付トラスコ品番835-7106種別カーゴパンツ質量(g)550規格帯電防止作業服JIS適合品股下(cm)78アズワン品番65-1269-28
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする