VEL524UE ベルデクセル 交織ストレッチ 女子ジャンパー VEL524上 ミドリ安全 31433116

VEL524UE ベルデクセル 交織ストレッチ 女子ジャンパー VEL524上 ミドリ安全 31433116
VEL524UE ベルデクセル 交織ストレッチ 女子ジャンパー VEL524上 ミドリ安全 31433116
VEL524UE ベルデクセル 交織ストレッチ 女子ジャンパー VEL524上 ミドリ安全 31433116
VEL524UE ベルデクセル 交織ストレッチ 女子ジャンパー VEL524上 ミドリ安全 31433116
VEL524UE ベルデクセル 交織ストレッチ 女子ジャンパー VEL524上 ミドリ安全 31433116

ベルデクセル 交織ストレッチ 女子ジャンパー VEL524上

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ13
内容量1着注文コード31433116品番VEL524UE
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

女性向けの機能と美しいシルエットを両立しました。袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。腕を上げても裾が持ち上がらず、インナーが出るのを防ぎます。ストレッチ性のある生地を使用しています。内側に収納ポケット付です。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。

用途作業現場用として。建設業製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃ブラウンサイズ13混率(%)ポリエステル80、綿20、リップストップツイル、ファスナー、ドットボタン:樹脂トラスコ品番835-7156種別ジャンパー質量(g)650規格帯電防止作業服JIS適合品胸囲(cm)114着丈(cm)64アズワン品番65-1265-15
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする