VELS2537UE ベルデクセル 交織ストレッチ 女子シャツ VELS2537 上 ミドリ安全 31433624

VELS2537UE ベルデクセル 交織ストレッチ 女子シャツ VELS2537 上 ミドリ安全 31433624
VELS2537UE ベルデクセル 交織ストレッチ 女子シャツ VELS2537 上 ミドリ安全 31433624
VELS2537UE ベルデクセル 交織ストレッチ 女子シャツ VELS2537 上 ミドリ安全 31433624
VELS2537UE ベルデクセル 交織ストレッチ 女子シャツ VELS2537 上 ミドリ安全 31433624
VELS2537UE ベルデクセル 交織ストレッチ 女子シャツ VELS2537 上 ミドリ安全 31433624

ベルデクセル 交織ストレッチ 女子シャツ VELS2537 上

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ11
内容量1着注文コード31433624品番VELS2537UE
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

女性向けの機能と美しいシルエットを両立しました。ボタンの間から下着がのぞかないように、表からは見えない隠しボタンを追加しました。ストレッチ性のある生地を使用しています。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。

用途作業現場用として。建設業製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃ネイビーサイズ11混率(%)ポリエステル80、綿20、リップストップ平織り、ファスナー、ボタン、ドットボタン:樹脂トラスコ品番835-7207種別長袖シャツ質量(g)330規格帯電防止作業服JIS適合品胸囲(cm)104着丈(cm)66アズワン品番65-1316-21袖丈長袖
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする