VES2531UE ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチシャツ VES2531上 ミドリ安全 31434288

VES2531UE ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチシャツ VES2531上 ミドリ安全 31434288
VES2531UE ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチシャツ VES2531上 ミドリ安全 31434288
VES2531UE ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチシャツ VES2531上 ミドリ安全 31434288
VES2531UE ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチシャツ VES2531上 ミドリ安全 31434288

ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチシャツ VES2531上

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード31434288品番VES2531UE
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

ストレッチ性のある生地を使用しています。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。

用途作業現場用として。建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。シルバーグレーサイズL混率(%)ポリエステル80、綿20、リップストップ平織り、ファスナー、ボタン、ドットボタン:樹脂トラスコ品番835-7056種別長袖シャツ質量(g)420規格帯電防止作業服JIS適合品胸囲(cm)112着丈(cm)80アズワン品番65-1289-40袖丈長袖
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする