VES2553UE ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 長袖シャツ VES2553上 ミドリ安全 31434604

VES2553UE ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 長袖シャツ VES2553上 ミドリ安全 31434604
VES2553UE ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 長袖シャツ VES2553上 ミドリ安全 31434604
VES2553UE ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 長袖シャツ VES2553上 ミドリ安全 31434604

ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 長袖シャツ VES2553上

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード31434604品番VES2553UE
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

夜間時における安全性を考慮して、胸・腕・背中に再帰性の反射材を採用しました。ストレッチ性に優れたリップストップ素材を採用しています。

用途作業現場用として。建設業製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃ロイヤルブルーサイズ3L混率(%)ポリエステル65、綿35、リップストップ平織り、ドットボタン:樹脂トラスコ品番835-7093種別長袖シャツ質量(g)440規格帯電防止作業服JIS適合品胸囲(cm)122着丈(cm)82袖丈長袖
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする