P・O・Pプロダクツ
のぼり 生産者直売所
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
31435215
品番
4795
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
農業関連
材質
ポンジ
文字
のぼり 生産者直売所
縦(mm)
1800
横(mm)
600