曜日別特売
VE1061-UE ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒コート VE1061 ミドリ安全 31435469

ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒コート VE1061

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード31435469品番VE1061-UE
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

帯電防止JIS適合のベルデクセル軽量防寒コートです。袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。気象条件や職場に応じて衿部分に収納できる便利なフードです。右胸のポケットは物落ち防止を考慮したファスナー仕様です。マジックテープ仕様の袖口です。

用途建設業に。製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃シルバーグレーサイズ3L混率(%)表:ポリエステル100/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた100g、[[平米]](身頃)、ポリエステルキルト中わた60g、[[平米]](袖)、ファスナー、ドットボタン:樹脂、マジックテープ(左胸ポケット、袖口)トラスコ品番120-5242種別コート質量(g)800規格帯電防止作業服JIS適合品胸囲(cm)138加工撥水肩幅(cm)57袖丈(cm)64着丈(cm)82アズワン品番65-1322-11
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。冬季限定商材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする