曜日別特売
VE1067-UE ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒コート VE1067 ミドリ安全 31435593

ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒コート VE1067

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズM
内容量1着注文コード31435593品番VE1067-UE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,100

帯電防止JIS適合のベルデクセル軽量防寒コートです。袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。気象条件や職場に応じて衿部分に収納できる便利なフードです。右胸のポケットは物落ち防止を考慮したファスナー仕様です。マジックテープ仕様の袖口です。

用途建設業に。製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃ネイビーサイズM混率(%)表:ポリエステル100/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた100g、[[平米]](身頃)、ポリエステルキルト中わた60g、[[平米]](袖)、ファスナー、ドットボタン:樹脂、マジックテープ(左胸ポケット、袖口)トラスコ品番120-9992種別コート質量(g)800規格帯電防止作業服JIS適合品胸囲(cm)124加工撥水肩幅(cm)51袖丈(cm)59着丈(cm)75アズワン品番65-1322-16
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。冬季限定商材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31435636
2021-12-17
用途: 船舶用
山岡汽船株式会社運輸・通信業

軽量、暖かい。海上で真冬の北海道のオイルタンカー荷役に使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする