曜日別特売
VE1063-SITA ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1063 ミドリ安全 31436038

ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1063

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ4L
ウエスト(cm)100~115
内容量1着注文コード31436038品番VE1063-SITA
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

帯電防止JIS適合のベルデクセル軽量防寒スラックスです。股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを軽減するフル開脚仕様です。(特許取得)マジックテープ仕様の裾口です。

用途建設業に。製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃ブルーサイズ4L混率(%)表:ポリエステル100/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた60g、[[平米]]、ファスナー、ドットボタン:樹脂、マジックテープ(裾)股下(cm)80トラスコ品番120-5183種別スラックス質量(g)700規格帯電防止作業服JIS適合品ウエスト(cm)100~115加工撥水
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。冬季限定商材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする