曜日別特売
ZPT32FGN-B8 真空パッド (ZPT32F~) SMC 31436937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPT32F~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(パッド)導電性NBR注文コード31436937品番ZPT32FGN-B8
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50

パッド径(Φmm)32パッド形状首振り形材質(パッド)導電性NBRねじ径真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)取出方向縦方向接続方法真空取出口/めねじ(取付接続と兼用)真空取出口(B8) M8 x 1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする