VHT-CORNER ベルデビバコーナーテープ ミドリ安全 31439434

ベルデビバコーナーテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード31439434品番VHT-CORNER
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。

用途屋内用。倉庫などの区画線として。工場などの安全通路表示として。トラスコ品番115-3473質量(g)50基材ペットフィルム厚さ0.16mm粘着剤アクリル系引張強度(N/mm)130/10粘着力(N/mm)12.2/24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする