7970 シールテープ カクダイ 31439628

シールテープ

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10巻)
内容量1箱(10巻)注文コード31439628品番7970
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシールできます。

テープ幅(mm)13テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.1使用温度範囲(℃)-100~260備考※箱単位販売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10408483
2023-05-02
用途: 設備の保守
エヌテクス製造業

伸びが良く作業性が良い。本職用のシールテープだと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 10408483
2022-11-21
用途: 水漏れ対策
製造業

水道からクルマまで幅広く使っています。自分で貼り付くので作業が楽です。いつも同じ商品を使っています。

2が参考にしています
対象商品 : 10408483
2023-02-21
用途: メンテナンスの為
カットサロン レジェンドサービス業

どうでしょうかぁ?価格や商品良さは素人の私は分からないですがσ(^_^;)?使ってなんの問題ありません。

対象商品 : 10408483
2022-07-16
用途: 蛇口の取り付け
農・林・水産業

ねじ溝への食いつきもいいし、使いやすい、もう何度も使っているけど間違いなくいいものだと思う。

対象商品 : 10408492
2022-06-01
用途: 配管補修
有限会社平井電設

やはりメーカー品使い勝手が良いです。ちゃんと密着し施工能率UPです。

対象商品 : 10408483
2021-05-01
用途: 今回は車載スピーカー端子の防水用として購入。
製造業

以前から使用。防水性能だけでなく、長期安定性にも優れる。自ら張り着くから作業性も良い。

対象商品 : 10408492
2020-10-21
用途: 水道のつなぎに

以前モノタロウで他のシールテープを購入しましたが、そのテープはどうも巻きにくくすぐにはがれてしまい使いにくかったものですから今回はカクダイ製品にしました。問題ありません。ちなみにこちらのテープの方がほんの少し高いです。

2が参考にしています
対象商品 : 10408483
2020-10-13
用途: ネジ穴からの防水対策
サービス業

ネジ周りにしっかりと巻いたことで、防水対策がしっかりとできました。また外した跡も簡単に除去できるのでおすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする