F-1-15-R5-BL ロンステップマット(屋内用) #15 CONDOR(山崎産業) 31439757

 

F-1-15-R5-BL ロンステップマット(屋内用) #15 CONDOR(山崎産業) 31439757
F-1-15-R5-BL ロンステップマット(屋内用) #15 CONDOR(山崎産業) 31439757
F-1-15-R5-BL ロンステップマット(屋内用) #15 CONDOR(山崎産業) 31439757

ロンステップマット(屋内用) #15

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚材質パイル:ナイロン、バッキング・縁:PVC注文コード31439757品番F-1-15-R5-BL
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

かさ高ナイロン糸を使用。
あらゆる建物の出入口におすすめ。
吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材を使用しています。
パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。
水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。
サイズ:900×1500mmの屋内用玄関マットです。
防炎性能登録番号EO.790117

用途
レストランや喫茶店、玄関、ホテルロビー、遊技場などあらゆる場所に
材質パイル:ナイロン、バッキング・縁:PVC厚さ(mm)9寸法(mm)900×1500質量(kg)4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする