KMEW(ケイミュー)
カラーベスト コロニアルクァッド Kスターター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ウェザード・グリーン
ブラック
グレイ
ブラウン
グリーン
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31441367
品番
STK77G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥460
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
色
ウェザード・グリーン
厚さ(mm)
5.2
認定番号
(不燃材)NM-2093
対応勾配
2.5寸以上
使用地区
一般・積雪地域