P・O・Pプロダクツ
ミニのぼり 地場野菜
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
31441506
品番
9502
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
種別
農業関連
材質
ポンジ
文字
ミニのぼり 地場野菜
縦(mm)
280
横(mm)
100
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
店舗什器・備品
看板・POP・掲示用品
のぼり
のぼり本体
農産物
ミニのぼり 地場野菜 P・O・Pプロダクツ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります
飲食/軽食
サービス・イベント
プロモーション(セール/大売出し)
販売
農産物
鮮魚
スタッフ募集
旅行/施設
文字なし
食料品
不動産・住宅
シェアする
マイページ