曜日別特売
10504310N スニップ 102 右&直線切り IRWIN 31443108

10504310N スニップ 102 右&直線切り IRWIN 31443108
10504310N スニップ 102 右&直線切り IRWIN 31443108
10504310N スニップ 102 右&直線切り IRWIN 31443108
10504310N スニップ 102 右&直線切り IRWIN 31443108

スニップ 102 右&直線切り

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード31443108品番10504310N
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品
長寿命で世界的に評価の高い製品です。
切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。
高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。

全長L(mm)247質量(g)420タイプ102(右カーブ&直線切り)切断能力(mm)鉄板:1.2、ステンレス:0.84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする