KR-25-10 強弱両面テープ ワタナベ工業 31444510

 

KR-25-10 強弱両面テープ ワタナベ工業 31444510
KR-25-10 強弱両面テープ ワタナベ工業 31444510
KR-25-10 強弱両面テープ ワタナベ工業 31444510

強弱両面テープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)
テープ幅(mm)25
内容量1ケース(10個)注文コード31444510品番KR-25-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

粘着強度が裏表違うので、床面にのり残りがしにくいです。
薄いから凹凸しません。
手で楽々カットできます。

用途
タイルカーペットなどのカーペット類の施工に
ブルーテープ幅(mm)25テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.23基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系備考ケース販売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする