ニシモン
黒シダ長柄ホーキ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
31445113
品番
L-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
繊維が細くしなやかな柔らかさが特徴の黒シダホーキ、細かい砂ゴミもしっかり掃ける。
全長(mm)
1250
材質
穂先:アレンファイバー、甲:ポリプロピレン、ハンドル:竹・塩ビ被膜
幅(mm)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
約230×30×1250
繰り返し・詰め替え
対応