曜日別特売
‐ PP先割ミニホーキ ニシモン 31445314

PP先割ミニホーキ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1本注文コード31445314品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

室内・玄関用 穂先素材が樹脂製の先割り加工、腰があり細かい砂・細かいゴミ等に便利、樹脂パイプ柄を使用していますので非常に軽く手軽に片手でお掃除できます。

全長(mm)650幅(mm)190奥行(mm)25材質(ハンドル)ABS材質(甲)ポリプロピレン材質(ホーキ穂)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする