曜日別特売
ZPT40FGSK50-B01-A14 真空パッド (ZPT40F~) SMC 31445373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPT40F~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード31445373品番ZPT40FGSK50-B01-A14
参考基準価格(税別)¥18,810販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50

パッド径(Φmm)40パッド形状首振り形材質(パッド)導電性シリコンゴムねじ径真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×1ストローク(mm)50取出方向縦方向接続ねじM14x1接続方法真空取出口/めねじ、取付接続/おねじバッファ仕様回り止め付バッファストローク(mm)50真空取出口(B01) Rc 1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする