ニシモン
プラスプリングモップ柄
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
31445418
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
24cm用水拭きモップ柄。スチール柄を使用。
材質
ヘッド:ポリプロピレン、金具:スチール、ハンドル:スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
約240×45×1230
繰り返し・詰め替え
対応