曜日別特売
ZPT40FS-B01 真空パッド (ZPT40F~) SMC 31445626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPT40F~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード31445626品番ZPT40FS-B01
参考基準価格(税別)¥6,710販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50

パッド径(Φmm)40パッド形状首振り形材質(パッド)シリコンゴムねじ径真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)取出方向縦方向接続方法真空取出口/めねじ(取付接続と兼用)真空取出口(B01) Rc 1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする