TG-0944R(39032) テープのり norino (ノリノハイパー) 超強力に貼れるタイプ (12m) PLUS(プラス)[文具] 31445996

TG-0944R(39032) テープのり norino (ノリノハイパー) 超強力に貼れるタイプ (12m) PLUS(プラス)[文具] 31445996
TG-0944R(39032) テープのり norino (ノリノハイパー) 超強力に貼れるタイプ (12m) PLUS(プラス)[文具] 31445996
TG-0944R(39032) テープのり norino (ノリノハイパー) 超強力に貼れるタイプ (12m) PLUS(プラス)[文具] 31445996
TG-0944R(39032) テープのり norino (ノリノハイパー) 超強力に貼れるタイプ (12m) PLUS(プラス)[文具] 31445996
TG-0944R(39032) テープのり norino (ノリノハイパー) 超強力に貼れるタイプ (12m) PLUS(プラス)[文具] 31445996
TG-0944R(39032) テープのり norino (ノリノハイパー) 超強力に貼れるタイプ (12m) PLUS(プラス)[文具] 31445996
TG-0944R(39032) テープのり norino (ノリノハイパー) 超強力に貼れるタイプ (12m) PLUS(プラス)[文具] 31445996
TG-0944R(39032) テープのり norino (ノリノハイパー) 超強力に貼れるタイプ (12m) PLUS(プラス)[文具] 31445996

テープのり norino (ノリノハイパー) 超強力に貼れるタイプ (12m)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード31445996品番TG-0944R(39032)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420

3層構造で、テープのりの概念を変えるテープのリ、ノリノハイパー!
従来のテープのりの概念を変える、高い粘着性能が特長。
中芯が入った「3層構造」により、高い粘着性能を実現! 超強力に貼れるタイプは、従来の3倍の粘着力(メーカー比)。紙の貼り合わせだけでなく、さまざまなシーンでご使用いただけます。
しっかりつく超強力に貼れるタイプは、高い粘着力で厚手の封筒も安心接着。さらに、薄い板や金属なども接着可能なので、プレゼンボード、工作にも使用できます。
紙・厚紙・木板・樹脂・硝子などにご利用いただけます。
※凹凸面やざらざら面には適しません。

タイプ:強粘着(超強力に貼れる)テープ幅(mm)15テープ長さ(m)12レッドグリーン購入法適合仕様ノリノハイパー専用つめ替えテープアズワン品番65-0261-13商品タイプつめ替え用テープ
注意
※凹凸面やざらざら面には適しません。※ カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。※ 室温15℃~35℃の範囲でご使用ください。

商品説明動画

【PLUS】テープのり norino hyper ノリノハイパー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31445996
2021-02-01
用途: 会社で他の社員が使用します。

以前から使用していて良い商品なのでリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする