用途乾いた落ち葉・刈り葉・枯葉の吹き飛ばしや吸い込みに(粉砕機能付き)電源(V)AC100電流(A)13風量(m3/min)バキューム:~約10(MAX)風速(m/s)~約64(MAX)長さ(mm)830~1110幅(mm)195高さ(mm)350質量(kg)3.7コード長さ(m)0.4セット内容本体×1、肩掛けベルト×1、ダストバッグ×1、延長コード(約10m)×1無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約14000(MAX)変速式定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1200定格時間(分)30比率(粉砕)約15:1ダストバッグ容量(L)約50(粉砕前)