金属サイディング デューネ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃車上渡し5日以内出荷とは
スモークグレー
長さ(mm)4000
内容量1組(8枚)注文コード31447344品番WXYW302
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ひとつひとつの粒感を質感豊かに表現。
6色展開の砂壁調デザインです。

仕様リフ目地適合タテ張り、ヨコ張り材質ガルバリウム長さ(mm)4000幅(mm)370厚さ(mm)15スモークグレープレーン保証期間赤さび穴あき10年保証質量(kg/m2)約3.8塗装単色質量(kg/枚)約5.3耐火等級3等級
注意
※目地の意匠性・防水性のため、確実にかん合させてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする