メイン
カクイチ
シャワーロングノズル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31449060
品番
892552
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
作物への水やりに
材質
金属部:アルミニウム、亜鉛合金 樹脂部:ABS ゴム部:EPDM、TPR
色
シルバー/ブルー/ブラック
質量(g)
(約)316
寸法
発生する気泡の直径(μm):1~100(マイクロバブル)
使用圧力(MPa)
0.7MPa
使用圧力範囲
0.2~0.7MPa
サイズ(mm)
(約)D670×W56×H138
適合ホース径(Φmm)
(内径)12~15 (外径)20まで