P・O・Pプロダクツ
のぼり 奉納初詣
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
31452532
品番
GNB-1860
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1800
種別
店舗
色
赤
文字
のぼり 奉納初詣
素材
ポリエステル