CAPTAIN STAG
カラーチェンジ LEDランタン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31452718
品番
UK-4052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
LEDの色を、スイッチを押すだけで白色・暖色に切り替え可能なLEDランタンです。
スイッチの長押しで無段階調光が可能です。
仕様
【光量(約)】白色LED(High):270lumens、白色LED(Low):17lumens、暖色LED(High)210lumens、暖色LED(Low):15lumens
材質
本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、ハンドル:鉄(ニッケルめっき)、スイッチ:合成ゴム
質量(g)
約400(乾電池含まず)
電源
DC4.5V 単1形乾電池3個使用(別売)
光源
【光源】白色LED(発光ダイオード)1個、暖色LED(発光ダイオード)1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)112×112×185(ハンドル含まず)
連続点灯時間(時間)
白色LED:最大約15、暖色LED:最大約20、アルカリ乾電池使用時※使用状況により異なります。
注意
※レンタル等による貸し出し、オークション等による転売や中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などにつきましては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
※製品改良のため外観および仕様は、予告なく変更することがあります。